Beli memory ddr3 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Integral Memory RAM (random access memory)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Integral Memory RAM (random access memory)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  2. V-Gen DDR3
    Mulai

    Rp2.599.900

  3. Kingston FURY Beast DDR4 RGB Memory
    Mulai

    Rp3.399.900

    Kingston FURY Beast DDR4 RGB Memory
    atribut:
    • Latencies: CL16, CL17, CL18
    • Operating Temperature (°C): 0 to 70
    • Speeds (MT/s): 3200
    • Voltage (V): 1.35
  4. DATAPRODUCTS Ink Cartridge Black (Tinta Printer)
    Mulai

    Rp109.900

  5. V-Gen Memory
    Mulai

    Rp1.799.900

    V-Gen Memory
    atribut:
    • Size: 2GB
  6. V-Gen Rescue DDR3
    Mulai

    Rp829.900

  7. Maspion Atap PVC Superoof
    Mulai

    Rp999.900

    Maspion Atap PVC Superoof
    Deskripsi:
    Dengan trend atap roofing upvc semacam ATAP ALDERON, ROOFTOP, SUNPANEL, HOLODECK sekarang akhirnya MASPION mengeluarkan produk Atap uPVC Maspion Superoof terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride) berperforma tinggi dengan aditif anti UV dan heat protection kualitas terbaik dengan harga jual atap alderon yang sangat kompetitif. Terobosan terbaru terkini yang menghadirkan produk atap dengan menggunakan kombinasi bahan terbaik untuk mempersembahkan sebuah atap yang lebih inovatif, dan berkualitas superior. Atap Alderon Maspion merupakan sebuah solusi atap terlengkap yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini yang menginginkan harga atap alderon yang kompetitif dan dibuat dengan menggunakan mesin-mesin extrusi termutakhir, sehingga menghasilkan sebuah atap yang mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dini kami Jual Atap UPVC produk Atap Alderon maspion merupakan sebuah atap gelombang yang memiliki rongga ditengahnya dengan bahan dasar uPVC yang memiliki performa terbaik di kelasnya. Dengan desain dan keunggulan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atap uPVC akan menjamin garansi produk tetap terjaga.
    atribut:
    • Total Width (cm): 89
    • Thickness (mm): 10
    • Effective Width (cm): 83
    • Angle (°): 15
  8. V-Gen DDR4
    Mulai

    Rp5.399.900

  9. V-Gen SSD M.2
    Mulai

    Rp1.499.900

  10. Qnap ECC DDR4 RAM UDIMM
    Mulai

    Rp10.999.900

    Qnap ECC DDR4 RAM UDIMM
    Deskripsi:
    16GB ECC DDR4 RAM, 2666 MHz, UDIMM, T0 version
    atribut:
    • Construction Type: UDIMM
  11. Dell RAM Server Memory
    Mulai

    Rp6.399.900

    Dell RAM Server Memory
    atribut:
    • Compatibility: PowerEdge T360, R260, R360
    • Memory (GB): 16
    • Rank: 1Rx8
    • Speed (MT/s): 5600
    • Type: DDR5 RDIMM
  12. GOSAVE Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp109.900

    GOSAVE Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Deskripsi:
    - Provides comfortable support from lower back strain - Fabric polyester - 2 adjustable point
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Polyester
    • Suspenders (inch): 1-1/2
    • Suspenders Material: Tali Elastis
  13. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  14. Harris Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Harris Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    These regulators are for use with oxygen and inert gases like argon, helium, and nitrogen. They are not compatible with fuel or corrosive gas.
    atribut:
    • Body Material: Brass
    • Voltage (V): 110
Daftar Harga memory ddr3 Terbaru October 2026
Integral Memory RAM (random access memory)Rp1.999.900
V-Gen DDR3Rp2.599.900
Kingston FURY Beast DDR4 RGB MemoryRp3.399.900
DATAPRODUCTS Ink Cartridge Black (Tinta Printer)Rp109.900
V-Gen Platinum DDR3Rp879.900
V-Gen MemoryRp1.799.900
V-Gen Platinum SO-DIMM DDR4Rp2.599.900
V-Gen Platinum DDR4 RAM (Memori Laptop/RAM)Rp1.599.900
V-Gen Platinum SO-DIMM DDR3 (Memori Laptop/RAM)Rp289.900
Zebra Technologies Label Stiker BarcodeRp9.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)